用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
セット内容本体×1、UCC上島コーヒー珈琲探究ワンドリップコーヒーバラエティパック(12杯)×1質量(kg)0.98色カッパー容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9機能温度調整、空焚き防止、保温機能、安全装置(温度ヒューズ)付保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)