フライパン フレーバーストーンライト 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29531558 品番ライト3テンセツト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面は独自のスーパーストーンコーティング済
くっつきにくいトップ3層と熱伝導が良いベース3層からなる厚手の6層構造
食材がくっつきにくいので少ない油もしくは油やバターなしでもOK
汚れをスルッと落とすことができるので後片付けやお手入れも簡単
耐摩耗性テスト50万回クリア(一般財団法人 日用金属製品検査センター調べ)
ガス/IH対応

用途家庭調理用フライパンセット。ソテーパン/ディープパン/蓋付き/鍋/深め/新生活/買い替え/ガス/IH/24cm/ストーンライト レッド 質量(g)ソテーパン:約760、ディープパン:約820、専用ガラス蓋:約580 直径(Φcm)専用ガラス蓋:24 寸法(cm)(直径×深さ×厚み)ソテーパン:24×4×0.3、ディープパン:24×7×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする