曜日別特売
JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777

JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777
JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777
JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777
JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777
JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777
JR-N40M(W) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 29531777

1ドア冷蔵庫 40L

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード29531777品番JR-N40M(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

省エネタイプのコンパクト冷蔵庫
2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット
静音設計(25dB)

付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)質量(kg)16ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★定格内容積(L)40
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする