曜日別特売
VFS2130-1EZ-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29650941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメットターミナル注文コード29650941品番VFS2130-1EZ-01
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスパイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする