曜日別特売
VFS2600-1FZ-Q VFS Series(VFS26~) SMC 29677961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2600-1FZ-Q VFS Series(VFS26~) SMC 29677961
VFS2600-1FZ-Q VFS Series(VFS26~) SMC 29677961

VFS Series(VFS26~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気注文コード29677961品番VFS2600-1FZ-Q
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
使用流体空気切換方式3位置パーフェクト接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする