曜日別特売
VFS2600-1FZA-01 VFS Series(VFS26~) SMC 29678004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2600-1FZA-01 VFS Series(VFS26~) SMC 29678004
VFS2600-1FZA-01 VFS Series(VFS26~) SMC 29678004

VFS Series(VFS26~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガス注文コード29678004品番VFS2600-1FZA-01
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式3位置パーフェクトリード線取出方法プラグインコンジットターミナル使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式(突出形)ボディ形式プラグインサブプレート流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする