曜日別特売
VFS2610-3GB VFS Series(VFS26~) SMC 29679684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS Series(VFS26~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧AC110V~120V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガス管接続口径サブプレートなし注文コード29679684品番VFS2610-3GB
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC110V~120V(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径サブプレートなし切換方式3位置パーフェクトリード線取出方法グロメット使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ロック式(要工具形)ボディ形式ノンプラグインサブプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする