曜日別特売
VFS3100-5F-Q メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC 29681644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24使用流体空気注文コード29681644品番VFS3100-5F-Q
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気管接続口径サブプレートなし切換方式2位置シングルコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法プラグインコンジットターミナル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする