曜日別特売
16L ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 29782186

 

16L ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 29782186
16L ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 29782186
モノタロウ

ラッカーシンナー 洗浄用

(5件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
内容量1缶(16L)注文コード29782186品番16L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再生材を使用していますので、経済的です。

成分
トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール
用途洗浄専用のラッカーシンナー主な用途洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
注意
※火気厳禁
※用途以外には使用しないでください。
※本製品は再生材です。洗浄専用で、塗料の希釈はできません。また新材と比較して臭いが強い場合があります。
※ご使用中・ご使用後は換気を十分にしてください。
※画像の注ぎ口は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2978218616L62151312AT-10016L 再生ラッカーシンナー 大伸化学 62151312再生ラッカーシンナー大伸化学1缶(16L)
6,998
税込7,698
ナショナルブランドの相当品です
2978218616L803672996416L 洗浄用ラッカーシンナー 洗浄用シンナーE100 東洋石油化学 80367299洗浄用ラッカーシンナー 洗浄用シンナーE100東洋石油化学1缶(16L)
5,598
税込6,158
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29782177
2026-02-20
用途: 洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

エアブラシとガンの手入れに使ってみました。特筆するような所はないですが普通に使えること、安価で品質が安心なことが良いと思いました。

2025-11-07
用途: シーリング、塗装
製造業

問題なし。塗装やシーリングの刷毛などの洗浄に使用。

対象商品 : 29782186
2026-02-17
用途: 塗装後のスプレーガンの洗浄
光世鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で大変満足してます。今後も使用します。よろしくお願いします。

2026-01-06
用途: 塗装時の洗浄など

安く少量で購入出来て便利です。
スプレーガンの洗浄や無塗装の金属の汚れ落とし等いろいろ使っています。

2025-12-22
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする