25 ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 29821034 25 ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 29821034 25 ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 29821034 25 ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 29821034 25 ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 29821034

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29821034 品番 25
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PVC製で耐食性に優れています。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC 寸法L(mm)130 寸法H(mm)67.5 材質(シール)EPDM 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)28.5 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ソケット式 寸法W(mm)106 寸法d1(mm)32.2 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※バルブに荷重を掛けないでください。※投げたり、落下させるなど衝撃を与えないで下さい。※直射日光を避け、屋内で保管してください。また、高温になる場所での保管も避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
浄化槽エアー配管
建設業・工事業

有名メーカーより安価で助かる。
少し
飲み込みが固いような気がする。

対象商品:
29821043
2023-06-12
用途:
田んぼの灌漑用
農・林・水産業

真鍮の蛇口が軒並み盗難にあったので、最近はもっぱら塩ビのを使っています。
耐久性が気になるので肥料袋を被せて直射日光を避けて使っています。

対象商品:
29821068
2023-04-10
用途:
交換用バルブ
窪田農園 様 (農・林・水産業)

送水方向が分かり易いので、バルブの開け閉めがやり易くなった。

対象商品:
29821034
2022-11-25
用途:
風呂循環パイプに設置
カントリーハウス遊々舎 様

風呂循環パイプの清掃のため脱着できるボールバルブを装着しました。バルブの締まり具合も良く、脱着も容易にできて便利です。メーカー品よりも使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
29821034
2022-08-29
用途:
配管メンテナンス

井戸配管にて使用しています。フィルターの逆洗時に取り外す必要があり、目的の為にはピッタリでした。水漏れもありません。満足しています。

対象商品:
29821034
2021-08-04
用途:
タンク用排水バルブに使用

両袋ユニオンナットより、片方(排出側)のみのバルブの方が使い勝手は良いのではないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
29821059
2022-03-26
用途:
バルブ開閉
その他業種

農業用に使用してますが問題ないです。価格的にも満足しています。

対象商品:
29821025
2021-05-05
用途:
水道
須和田農園 様 (農・林・水産業)

ブランド品と比較するとオレンジのノブの部分が少し弱そうに見えますが、とりあえずは問題ないと思います。設置は簡単ですぐに取り付けが終わりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする