ポート数5使用流体圧縮空気定格電圧(V)DC24接続口径Φ8ワンタッチ継手オプションノンロック・ロック共用手動装置種類単体バブルダイレクト配管弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.2~0.7型番4GA2流体温度(℃)5~55耐圧力(MPa)1.05給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)3000パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)切換位置区分3位置PAB接続電線接続方式E型コネクタ(上・横方向共用) サージキラー・ランプ付