マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード29875755 品番BP2069
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マイナンバー対応の源泉徴収票を罫線ごと印刷するのに最適です。細かい帳票を印刷できるよう、ファイル穴を左端によせています。
ミシン目は、まとめて切ってもきれいに切れる、切り口キレイなクリアカットミシン。
ファイル穴は、プリンタで紙詰まりしにくいスターホール採用。

サイズA4ヨコ 紙厚(mm)約0.08 厚さ(mm)0.09 タイプ白紙 穴数(ファイル)2 白色度(%)80 面付2面 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4ヨコ ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ミシン目あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする