No.2704 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL) 29885966 No.2704 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL) 29885966 No.2704 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL) 29885966 No.2704 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL) 29885966

12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29885966 品番No.2704
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。

適合バッテリー12V 質量(kg)1.25 消費電力(W)145 出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A)(最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130 入力電圧AC100V50/60Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
原付、自動車のバッテリー充電
建設業・工事業

家庭用としてはかなり使いやすくていいですね。
現在のバッテリーにはすべて対応済みかなと思います。
コードも後ろに巻いてコンパクトに仕舞えます。
原付からハイエースまでこれで充電しています。

対象商品:
29885966
2025-09-17
用途:
小型バイクと乗用車に
卸売・小売業

バッテリーの状態から、充電状況まで確認出来るので、購入後は定期的に充電をしています。
バッテリーを取り外しせずに使用出来るので大変便利です。

対象商品:
29885966
2024-03-16
用途:
各種バッテリーの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に操作が簡単で使いやすいです。
価格も手頃な為もう一台購入しました。

対象商品:
29885966
2023-12-04
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

今まで使用していた充電器の

代替え購入です、12Vバイクから乗用車までの

バッテリー充電で活躍中です、

クリップとクリップの間が短い感じが有りますが

軽量で電圧表示も見やすいです。

対象商品:
29885966
2023-05-13
用途:
自動車やボート、キックボード等の12Vバッテリー充電に

トリクル充電が出来る機器なので、デサルフェーターを併用し、各バッテリー寿命の延命に貢献してくれています。

対象商品:
29885966
2023-05-04
用途:
自動車整備

今まで30年ほど前に買った物を使用していましたがこの度買い換えました。あまり使用しない車がありますので重宝しています。

対象商品:
29885966
2023-01-27
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

色々なタイプのバッテリーに使用出来て便利です
特に二輪車用のバッテリーにも対応しているのは有難い

対象商品:
29885966
2022-10-16
用途:
バッテリーの充電
製造業

金額の割りにはディープサイクルバッテリーも充電出来るし、充電量も10Aまであるから最高でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする