厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29886133
2023-06-05
用途: 水道に使っています
普通の水道から、新しい形の蛇口まで使えるので便利にしています。新興住宅地なので水道工事も多く、泥が水の中に入ることが多いので気をつけないとと思い購入しました。正解でした。
対象商品 : 29886133
2021-12-21
用途: 日常生活で使用
その他業種
以前、他店で購入して使用していました。
その時は電池式で電池が切れたら本体ごと交換でしたが、こちらの商品はシンプルな作りで電池を使用しておらず、本体の汚れ具合で交換するようです。
定期的に本体の掃除をすれば長く使用できそうです。
ただし、フィルターは最大3ヶ月ごとの交換となります。
場合によっては(販売価格等によっては)、本体ごと交換する方が経済的かもしれません。
1人が参考にしています
対象商品 : 29886133
2018-04-16
用途: 水道水の浄化に使っています
不動産業
自宅が建築後40年以上経過して水道管もだいぶ劣化したらしく長時間使用しないとサビが出るようになってしまいました。簡単に取り付けできる浄水器を探したところクリンスイCB013が一番手頃ということが判り購入しました。トリハロメタンをはじめ9種類の不純物を除去してくれる様ですが、当方の目的はサビ取りなので蛇口に直接取り付け出来て助かっています。コーヒーメーカーに直接入れることが出来て便利です。