TKG アルミ 1/1ホテルパン用 カウンタートップラック(7段)

TKG アルミ 1/1ホテルパン用  カウンタートップラック(7段) - TKG

混雑するキッチンのちょっとしたスペースに!

用途
用途:熱い料理をさます際や仕込み料理の置き場所に、ホテルパンをラックに収納する事により作業台のスペースを有効活用する事ができます。
TGK品番
1-1185-0101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
581×408×690
棚板寸法(mm)
幅20
棚板有効寸法(mm)
間口344
内容量
1台
注意
※ホテルパンに料理を入れ、そのまま冷蔵庫や冷凍庫に保管することもできます
※アルミ製なので軽く、楽に持ち運びができます
※ホテルパン収納数(深さ65mm) 【1/1サイズ】7枚【1/2サイズ】14枚【1/3サイズ】21枚 写真のホテルパンは別売となります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781948-
¥43,000
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする