クリアイン浄水ボトル500(GB)

クリアイン浄水ボトル500(GB) - タカギ

カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます

用途
自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。
色
ベージュ
容量(L)
0.5
交換目安
2ヶ月(1日2L使用の場合)
ろ過流量
1L/分
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737017HBR11SGB1
¥5,126
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする