ブレーキ&パーツクリーナー 18L

(166件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード29886158 品番MBP18
販売価格(税込) ¥7,918 定期注文特価(税込)6,818
販売価格(税別)
7,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
6,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。

用途
自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性速乾 成分イソヘキサン・エタノール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくあるお問合わせ_ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※火気厳禁
※プラスチックやゴムを侵しますのでこれらの材質には使用しないでください。
※日光から遮断し、40度以下の場所で保管してください。
※蓋を開ける際はゆっくりと引っ張りながら開けてください。強く引っ張ると液が飛び出すおそれがあり危険です。
※ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、マスクなど保護具を着けてください。
※蓋を開ける際にウエス等で蓋を覆ってください。
ブレーキ&パーツクリーナーの違い
モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い
  超強力洗浄・強力噴射 スタンダード 長持ち 中速乾 スタンダード 中速乾 浸け置き専用
商品 img img img img img img img
商品名 ブレーキ&パーツクリーナー
ウルトラストロング 2Way
ブレーキ&パーツクリーナー
魂 2000
増量ブレーキ&パーツクリーナー
(2wayノズル)
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー ブレーキ&パーツクリーナー 18L 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
タイプ スプレー 液体 粉末
ノズル 2Wayノズル 通常ノズル 2Wayノズル 通常ノズル
乾燥性 速乾 中速乾 速乾 中速乾 遅乾
特長
  • MonotaROイチオシ!
  • 速乾・超強力洗浄・強力噴射品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 超強力洗浄・強力噴射なので落ちにくい汚れにお勧め
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 速乾・スタンダード品
  • コスパが良いので大量使用にお勧め
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 一般的な脱脂、汚れ落としに
  • 速乾・長持ち品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 原液増量で長持ち
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 中速乾・スタンダード品
  • 中速乾なのでじっくり汚れに浸透させてしつこい汚れ落とし
  • 中速乾なのでウエスに含ませて拭き取り可能。分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 中速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 中速乾なのでしつこい汚れに浸透し、分解したパーツの汚れをブラシ・ウエスでこすって除去
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 浸け置き専用品
  • 水性タイプなので、プラスチック部品・各種金属部品に使用可能
  • 浸け置きなので広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 浸け置きなので分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 汚れの度合いに合わせて使用量調整可能(希釈1%〜)
  • 水性タイプなので使用後の排水処理も簡単

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 166
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29886158
2026-01-05
用途:
機械の油汚れ除去や脱脂の用途に使っています
旭木器 様

今まではスプレー式のパーツクリーナーを購入して使っていましたが空き缶もたまるので今回18リッターの物を購入してスプレーガンに入れてコンプレッサーにつなぎ使っています。
スプレー式より価格的にも安くつきコスパ最高だと思います。
これからも購入させて頂きたいと思います。

2025-08-27
用途:
スプレー式のパーツクリーナーからの仕様変更
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

スプレーのパーツクリーナーを愛用していましたが、前回より18缶へ変更して使ってます。スプレーよりも容量的にも安価で、2回目の購入です。
使用感も良く、使用させていただいてます。

対象商品:
29886158
2025-11-21
用途:
機械のメンテ
農・林・水産業

最近使用量も多いので購入してみました。
洗浄に使用してますが、スプレーノズルが持たないのが残念です。

対象商品:
29886158
2025-09-22
用途:
車両、器具の清掃
農・林・水産業

いつもスプレー缶を使っていますが、購入頻度が高く大容量で助かります。

2025-06-18
用途:
車・オートバイの整備時に使用しております。
HIDベース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレー缶のパーツクリーナーに比べてコストダウンになり、空き缶も出ないので少しは環境にやさしいと思います。充填式専用ポンプとコンプレッサーに繋ぐ専用ノズルで使用しております。汚れ落ちも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29886158
2025-04-24
用途:
油脂汚れ落とし等
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレー缶を使用してましたが、ずっとこの一斗缶パツクリが気になっておりました。100ミリリットルあたりのコスパ最強。リフィーラーとか必要なのかと思ってましたが、有機溶剤用の手動スプレーボトルも一緒に購入し、百均で買ってきた、灯油ポンプで詰め方をして使っております。使い勝手がいいですが、やはり、他の方もおっしゃっているように、一斗缶の置き場ですね。コスパ重視で購入してた、バイク用オイルの20L缶もあって、置き場がキツキツな具合です。

1人が参考にしています
2025-04-16
用途:
車両整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は全く問題ありません。
価格も安く(取引業者の価格の半値ほど)、定期購入しています。

2025-06-04
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

詰め替えで、使えるので大変重宝しております、ありがとうごさいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする