画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 29887427 品番 MG-SOFT
参考基準価格(税別)¥12,325 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)全姿勢:50〜160 用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29887427
2018-01-06
用途:
鉄骨加工
高橋組 様

ビートも綺麗で使いやすく、スパッタも少なかったです。

対象商品:
08006966
2014-07-29
用途:
軽量鋼 薄板溶接

状況によっては納期に日数がかかる場合がある中、ここではすぐ手に入るので助かります。
メーカー品だけに何の問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする