画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 29887463 品番 DW-Z100
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。
また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230〜250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。
ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)

電流範囲(A)
下向:120〜300
立向上進上向:120〜260
横向:120〜280
立向下進:200〜300
水平すみ肉:120〜300
ワイヤー径(Φmm)1.2 用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) 伸び(%)30(一例:シールドガス、炭酸ガス) 被覆系炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系 AWS規格A5.20 E71T-1該当 引張強力(N/mm2)570(一例:シールドガス、炭酸ガス) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007011
2018-04-29
用途:
重機の整備、修理
建設業・工事業

何時もの、慣れ親しんだ使い勝手がよい。楽に肉盛りが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする