曜日別特売
S922AF/2 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 29902766

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード29902766品番S922AF/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード。

用途金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24本体質量(g)16切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)0.7~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×150×0.9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス(管)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする