曜日別特売

カットオフバンドソー

カットオフバンドソー - 谷口工業

刃先部に最高級M42コバルトハイス素材を使用、耐摩耗性、耐熱性に優れステンレス加工にも安心して使用頂けます。従来のシングルピッチをバリアブルVL(不等ピッチ)にし、切断時のビビリを抑えて、スムーズに切断が可能です。

長さ(mm)
2880
幅(mm)
19
刃数
6/10
厚さ(mm)
0.9
内容量
1箱(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872671CBS288
¥57,750
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする