ジグソーブレード(5本)
木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。
厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
- 用途
- 木材の超仕上げ用切断作業
木材の直線切り・曲線切り
- 適合機種
- ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー
- 全長(mm)
- 117
- タイプ
- 切断:曲線切断
- 刃形
- 研磨刃
- 山数
- 12山
- 本体寸法(mm)
- 8×117×1.7
- 有効長(mm)
- 93
- 切断能力(mm)
- 5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)
- 刃厚(mm)
- 1.7
- モデル
- T-308BOP
- 内容量
- 1袋
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ




























