曜日別特売

ジグソーブレード(3本)

ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本) - BOSCH(ボッシュ)

木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。
厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。

用途
木材の超仕上げ用切断作業
木材の直線切り・曲線切り
適合機種
ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー
全長(mm)
117
タイプ
切断:曲線切断
刃形
研磨刃
山数
12山
本体寸法(mm)
8×117×1.7
有効長(mm)
93
切断能力(mm)
5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)
刃厚(mm)
1.7
モデル
T-308BOP
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793216T-308BOP/3
¥1,900
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする