BOSCH(ボッシュ)
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
29902942
品番
S1025HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード。
用途
金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.25
全長(mm)
200
山数
10
本体質量(g)
30
切断能力(mm)
(軟鋼・非鉄金属)3~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×200×1.25
有効刃長(mm)
180
切断能力(mm)ステンレス
(管)10~150