CG27ECMP(AS) 2サイクルエンジン刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 29905374

2サイクルエンジン刈払機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29905374 品番CG27ECMP(AS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

新開発「ガバナ機構」搭載で作業中のスロットル微調整不要
スピンドルロック搭載でらくらく刈刃交換
腕への負担が少なく、握りやすい左右非対称のハンドル形状
作業者に伝わる振動を軽減させる発泡タイプの腰当クッション付

燃料タンク容量(L)0.4 付属品255mmチップソー、刈刃カバー、保護メガネ、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、工具袋、肩掛けバンド 仕様肩掛式 質量(kg)4.4 出力(kW)0.81 刃数(p)34 排気量(mL)26.9 取付ねじ左M10 チップソー寸法(mm)外径Φ255×内径Φ25.4 気化器形式ダイヤフラム(プライミングポンプ付) 点火方式デジタル(CDI) 燃料混合比無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル【JASO規格FC級オイル】(25〜50:1) 点火プラグNGK BPMR7A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29905374
2020-05-21
用途:
草刈り作業
サービス業

草刈り作業に使用しております。
しかし1時間程度使用するとエンジンが停止してしまい
1〜2時間程度休憩を入れないとエンジンは掛かりません。
すなわち使い物になりません。
HIKOKIはこんなものなのですか?
修理先も不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする