STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ ピュアグリル 26cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29931992
品番
40509-522
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.7
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×38
底径(Φmm)
235
TKG品番
9-0080-0306
TKG品番(2017)
6-0078-0303