STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ ピュアグリル スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29932017
品番
40511-730
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23
質量(kg)
2.4
色
チェリー
底面サイズ(mm)
195×195
TKG品番
9-0080-0102
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
220×220×35
TKG品番(2017)
6-0078-0102