STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ ピュアグリル スクエア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29932044
品番
40511-685
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
質量(kg)
3.5
色
チェリー
底面サイズ(mm)
240×240
TKG品番
9-0080-0105
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
270×270×40
TKG品番(2017)
6-0078-0105