STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ ラウンド 両手フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29932078
品番
40511-661
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
質量(kg)
1.65
色
チェリー
内径×深さ(mm)
195×45
底面サイズ(mm)
175
TKG品番
9-0079-0202
TKG品番(2017)
6-0077-0102