STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ ラウンド 両手フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29932096
品番
40511-725
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
質量(kg)
2.6
色
ブラック
内径×深さ(mm)
260×55
底面サイズ(mm)
230
TKG品番
9-0079-0204
TKG品番(2017)
6-0077-0104