PP ぐるめスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29939753 品番 15cm 朱
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

浅く細長い皿形状なのでお口の小さい女性でも食べやすく、口に入れてスッと抜けるので食べ心地も抜群です。
すくいやすい先端肉薄形状なので 、チャーハンのご飯粒やカレーのルーも最後までストレスなくすくえます。

食器の種類洋食器 材質PP 種別スプーン 幅(mm)35 全長(mm)150 TKG品番9-1827-0102 TKG品番(2017)6-1626-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする