18-0 お子様スプーン 穴明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29939848 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119円となります。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
食器の種類子供用食器 材質18-0ステンレス 種別スプーン 全長(mm)125 TKG品番9-1832-0401 TKG品番(2017)6-1631-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする