RT メッシュ ラウンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29942438 品番11770-10864
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状丸皿 食器の種類洋食器 タイプフラット サイズ(cm)24 寸法(直径Φ×高さH)(mm)235×28 TKG品番9-2331-0201 TKG品番(2017)6-2108-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする