リックローゼンタール
リックローゼンタールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックローゼンタールの グラス・食器・カトラリー
リックローゼンタールの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
RT メッシュ レクタングルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29942465
品番
11770-12384
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
20
タイプ
フラット
サイズ(cm)
34
短辺(mm)
129
長辺(mm)
341
TKG品番
9-2331-0501
TKG品番(2017)
6-2108-0501