リックローゼンタール
リックローゼンタールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックローゼンタールの グラス・食器・カトラリー
リックローゼンタールの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
RT メッシュ レクタングルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29942508
品番
11770-15287
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
18
サイズ(cm)
20
短辺(mm)
100
長辺(mm)
200
TKG品番
9-2331-0701
TKG品番(2017)
6-2108-0701