RT メッシュ ラウンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29942648 品番405152ー10867
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状丸皿 食器の種類洋食器 タイプフラット サイズ(cm)27 寸法(直径Φ×高さH)(mm)273×29 TKG品番9-2333-1101 TKG品番(2017)6-2107-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする