リックローゼンタール
リックローゼンタールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックローゼンタールの グラス・食器・カトラリー
リックローゼンタールの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
RT メッシュ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29942702
品番
405152ー15288
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
角皿
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
18
サイズ(cm)
10
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-2333-1501
TKG品番(2017)
6-2107-0701