グレープストーン キャニオン
グレープストーン キャニオンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グレープストーン キャニオンの グラス・食器・カトラリー
グレープストーン キャニオンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーバル深口プラター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27
注文コード
29943445
品番
27cm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
形状
楕円皿
長辺(mm)
272
短辺(mm)
165
高さ(mm)
35
材質
白磁器
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
色
白
サイズ(cm)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×165×35
TKG品番
9-2315-1003
TKG品番(2017)
6-2122-1403