グレープストーン キャニオン
グレープストーン キャニオンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グレープストーン キャニオンの グラス・食器・カトラリー
グレープストーン キャニオンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーバル深口プラター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29943454
品番
31cm
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
形状
楕円皿
長辺(mm)
313
短辺(mm)
190
高さ(mm)
41
材質
白磁器
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
色
白
サイズ(cm)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
313×190×41
TKG品番
9-2315-1004
TKG品番(2017)
6-2122-1404