ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ハナ プレート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29943506
品番
HA2801RD
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
レッド
サイズ(cm)
28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×17
TKG品番
9-2353-0202
TKG品番(2017)
6-2137-0202