CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
リング照明 SQRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青
注文コード
29959877
品番
SQR-56BL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥111,415
販売価格(税別)
¥
101,286
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
上部から直射光を照射
角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。
平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
消費電力
24V/3.8W
用途
各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など
長さ(mm)
56
幅(mm)
56
高さ(mm)
22
質量(g)
75
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別
直射光
発光色
青
光源
可視光
ピーク波長(nm)
470
照射方式
斜光
照光形状
リング形