CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29959895
品番
SQR-TP-28RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,415
販売価格(税別)
¥
71,286
バスケットに入れる
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
消費電力
24V/0.5W
用途
金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など
長さ(mm)
28
幅(mm)
28
高さ(mm)
4
質量(g)
15
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別
直射光
発光色
赤
光源
可視光
ピーク波長(nm)
638
照射方式
斜光
照光形状
リング形