曜日別特売

リング照明 HPR2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
発光色赤/緑/青
長さ(mm)216
幅(mm)216
内容量1個注文コード29960105品番HPR2-200FC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥431,829
販売価格(税別)
392,572

独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。

用途
各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など
消費電力24V/19W長さ(mm)216幅(mm)216高さ(mm)26.4質量(g)380電源PD3外径(Φmm)216照光種別拡散光発光色赤/緑/青光源可視光ピーク波長(nm)622/525/470照射方式斜光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする