CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
リング照明 LFRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
可視光
発光色
青
照光形状
リング形
注文コード
29960254
品番
LFR-100BL2-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥222,829
販売価格(税別)
¥
202,572
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
フラットな発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
フラットな発光面から均一拡散光を照射。
消費電力
24V/4.6W
用途
基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
高さ(mm)
17
質量(g)
190
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
外径(Φmm)
102
照光種別
面発光
発光色
青
光源
可視光
ピーク波長(nm)
470
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形