CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
リング型ローアングル照明 FPRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29960586
品番
FPR-100GR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥398,829
販売価格(税別)
¥
362,572
バスケットに入れる
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射
垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
消費電力
24V/7.6W
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
質量(g)
220
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
用途
金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など
高さ(mm)
40
外径(Φmm)
100
照光種別
面発光
発光色
緑
光源
可視光
ピーク波長(nm)
525
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形