画像準備中

同軸照明 LFV3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード29963115 品番LFV3-34RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色など24種類から選べます 他の種類を見る

カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。

消費電力24V/3.7W 用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など 長さ(mm)48 幅(mm)46 高さ(mm)38 質量(g)80 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別拡散光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)635 照射方式斜光 照光形状同軸落射形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする