同軸照明 LFV3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
長さ(mm)75
幅(mm)46
内容量1個注文コード29963142品番LFV3-35RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。

用途
光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など
消費電力24V/3.1W長さ(mm)75幅(mm)46高さ(mm)39質量(g)175電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別拡散光発光色光源可視光ピーク波長(nm)630照射方式斜光照光形状同軸落射形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする