CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
マクロレンズ SE-16/SE-18シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
2.2
注文コード
29964777
品番
SE-18VM4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,529
販売価格(税別)
¥
49,572
バスケットに入れる
この商品は
幅・セット内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
『高性能』『低価格』を実現した、オリジナルマクロレンズ
仕様
最大適合イメージサイズ:2/3インチ
幅(mm)
2.2
高さ(mm)
1.65
質量(g)
60
タイプ
同軸落射付
分解能(μm)
6.3
F値
37.7
マウント
Cマウント
対角(mm)
2.75
被写界深度(mm)
0.19
TVディストーション
-0.073489%
光学倍率
4×
W.D.(mm)
110±1
NA(開口数)
0.053