付属品3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)
適合DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)8チャネル合計95W(ELコネクタ:1コネクタ95W)
材質アルミ、樹脂
質量(g)1500以下
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100〜240(+10〜15%)
出力電流(A)8ch合計:3.95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×82.6×120
冷却方式強制冷却
使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
消費電力(VA)130
保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
突入電流(A)15(AC100V時)、30(AC200V時)コールドスタート
駆動方式24VLIGHT:定電圧方式/HLVLIGHT:定電流方式
過電流保護あり
コネクタ仕様(出力)SMP-03V-BC×16/ELR-02V×1、(外部制御)トリガー入力:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠)10極・調光/発光モード設定:RJ-45コネクタ
調光方式24VLIGHT:PWM制御および発光時間制御/HLVLIGHT:電流可変制御/手動:正面設定スイッチによる256段階/外部:TCP/IP UDP/IP通信によるコマンド入力
チャネル数8チャネル
エラー時の出力処理デジタルウインドウに「OCP」表示:過電流エラー、「EFN」表示:ファン停止エラー、「EID」表示:IDエラー(HLV3/HLV2シリーズのみ)/過電流出力検出時にコマンド送信
発光方式定常発光/ストロボ発光