規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合
付属品取扱説明書x1
高さ(mm)2000以下
消費電力78VA
チャネル数1
材質(本体)鋼板
表面処理t1.0 N3艶消し
使用温度(℃)0〜40
使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
保存温度(℃)-20〜60
保存湿度(%)20〜85RH(結露なきこと)
方式定常発光
駆動方式定電圧方式
調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)
適合照明(定格):12V/30W
定格入力電圧(V)定格電流の125%min.で動作、自動復帰
入力電圧範囲(V)AC85〜132
周波数(Hz)50/60
突入電流(A)15(AC100V時)※コールドスタート時
漏洩電流DC8.3(±1)V〜12.05(±0.15)V
絶縁耐圧(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上
冷却方式自然冷却
汚染度(使用環境)汚染度2
質量(g)約700